REELCRAFT FD84035 OLP Hortum Makarası, İç Çap 1 İnç, 50 Psi, Hortum Uzunluğu 35 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Evet |
Hortum Uçları | 1 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 1" |
Hortum uzunluğu | 35ft. |
Dış Çap Hortum. | 1.5 " |
Giriş | 1 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Çıkış | 1 "NPT (F) |
Basınç | 50 psi |
Ağırlık | 94 Lbs. |
PLATFORM | Model | Çıkış | Hortum | Hortum Uçları | toplam Genişlik | Basınç | Ağırlık | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F83050 OLP1 | - | - | 3/4 "(M) NPT | 10.5 " | - | - | Evet | 50ft. | €1,477.51 | ||
FD83000 OLP1 | - | - | 3/4 "FNPT | 14.25 " | - | - | Yok hayır | 75ft. | €1,388.28 | ||
F83050 OLP'si | 3/4 "NPT (F) | Evet | 3/4 "NPT (M) | - | 50 psi | 89 Lbs. | 3 / 4 " | 50ft. | €1,511.43 | ||
F83000 OLP'si | 3/4 "NPT (F) | Yok hayır | - | - | 500 Psi | 74 Lbs. | 3 / 4 " | 50ft. | €1,012.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
FD84000 OLP'si | 1 "NPT (F) | Yok hayır | - | - | 500 Psi | 84 lbs. | 1" | 50ft. | €1,173.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
FD83075 OLP'si | 3/4 "NPT (F) | Evet | 3/4 "NPT (M) | - | 50 psi | 115 Lbs. | 3 / 4 " | 75ft. | €1,905.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
FD84050 OLP'si | 1 "NPT (F) | Evet | 1 "NPT (M) | - | 50 psi | 115 Lbs. | 1" | 50ft. | €1,587.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00