REELCRAFT FSD13000 OLP Hortum Makarası, İç Çap 3/4 İnç, 500 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Ayak
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 3 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Dış Çap Hortum. | 1.188 " |
Giriş | 1 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 3/4 "NPT (F) |
Basınç | 500 Psi |
Ağırlık | 85 Lbs. |
PLATFORM | Model | Basınç | Hortum | Hortum Uçları | Ağırlık | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSD14035 OLP'si | 50 psi | Evet | 1 "NPT (M) | 105 Lbs. | 1" | 35ft. | 1.5 " | 150 Derece F | €1,582.16 | ||
FSD13035 OLP'si | 50 psi | Evet | 3/4 "NPT (M) | 102 Lbs. | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 150 Derece F | €1,955.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
FSD14050 OLP'si | 50 psi | Evet | 1 "NPT (M) | 127 Lbs. | 1" | 50ft. | 1.5 " | 150 Derece F | €2,225.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
FSD13050 OLP'si | 50 psi | Evet | 3/4 "NPT (M) | 110 Lbs. | 3 / 4 " | 50ft. | 1.188 " | 150 Derece F | €2,062.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
FSD14000 OLP'si | 500 Psi | Yok hayır | - | 85 Lbs. | 1" | 35ft. | 1.5 " | 210 Derece F | €1,516.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
FSD14005 OLP'si | 500 Psi | Yok hayır | - | 92 Lbs. | 1" | 50ft. | 1.5 " | 210 Derece F | €1,566.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00