REELCRAFT HD74075 OHP Hortum Makarası, İç Çap 1/4 İnç, 5000 Psi, Hortum Uzunluğu 75 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Evet |
Hortum Uçları | 1/4 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 1 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 75ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.58 " |
Giriş | 1/2 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 3/8 "NPT (F) |
Basınç | 5000 psi |
Ağırlık | 80 Lbs. |
Model | + | Hortum | Hortum Uçları | Maks. Sıcaklık. | Montaj | Çıkış | Basınç | Mühür türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWD76005 OHP | Hortum makarası | - | - | - | - | - | - | - | €1,188.75 | TEKLİF TALEBİ
|
PWD76075 OHP | Hortum makarası | - | - | - | - | - | - | - | €1,539.49 | TEKLİF TALEBİ
|
HD74000 OHP | Hortum makarası | Yok hayır | - | 210 Derece F | - | 3/8 "NPT (F) | 5000 psi | - | €1,022.83 | TEKLİF TALEBİ
|
HD74050 OHP | Hortum makarası | Evet | 1/4 "NPT (M) | 210 Derece F | - | 3/8 "NPT (F) | 5000 psi | - | €1,302.15 | TEKLİF TALEBİ
|
HD74005 OHP | Hortum makarası | Yok hayır | - | 210 Derece F | - | 3/8 "NPT (F) | 5000 psi | - | €1,188.75 | TEKLİF TALEBİ
|
HD76000 OLP | Hortum makarası | Yok hayır | - | 210 Derece F | - | 1/2 "NPT (F) | 500 Psi | - | €787.58 | TEKLİF TALEBİ
|
HD76000 OHP | Hortum makarası | Yok hayır | - | 210 Derece F | - | 3/8 "NPT (F) | 5000 psi | - | €1,022.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00