REELCRAFT RT405-OLP Hortum Makarası, İç Çap 1/4 İnç, Hortum Uzunluğu 50 Ayak
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 1 / 4 " |
Hortum İç Çapı. | 6mm |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.475 " |
Giriş | 1/2 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Çıkış | 1/4 "NPT (F) |
Basınç | 300 psi |
makara çapı | 419mm |
Ağırlık | 21 lbs. |
PLATFORM | Model | Giriş | Hortum | Hortum Uçları | mandal | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Montaj | Çıkış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT803-OLP1 | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 300 psi | 150 Derece F | Zemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon | - | €360.11 | ||
RT403-OLP1 | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 300 psi | 150 Derece F | Zemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon | - | €233.38 | ||
RT835-OMP1 | - | - | 1/2 "(M) NPT | Burulma Yaylı Kola Monte Mandal | 1,000 psi | 150 Derece F | Zemin, Duvar, Tavan ve Bank | - | €537.66 | ||
RT435-OHP1 | - | - | 1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT | Burulma Yaylı Kola Monte Mandal | 5,000 psi | 150 Derece F | Zemin, Duvar, Tavan ve Bank | - | €525.85 | ||
RT635-OMP1 | - | - | 3/8 "(M) NPT | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 1,000 psi | 150 Derece F | Zemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon | - | €495.40 | ||
RT650-OMP1 | - | - | 3/8 "(M) NPT | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 1,000 psi | 150 Derece F | Zemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon | - | €639.66 | ||
RT635-OHP1 | - | - | 3/8 "(M) NPT | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 4,000 psi | 150 Derece F | Zemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon | - | €612.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00