Reelcraft Rt835-olpsm1 | Hortum Makarası 35 Feet Uzunluk 1/2 İnç Mnpt | 8p424 | Raptor Supplies Türkiye
REELCRAFT RT835-OLPSM1 Hortum Makarası 35 Ayak Uzunluk 1/2 İnç Mnpt | AF4BNH 8P424

REELCRAFT RT835-OLPSM1 Hortum Makarası 35 Ayak Uzunluğu 1/2 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4BNH Modeli: RT835-OLPSM1Çapraz Referans: 8P424

İle alın Mayıs 13, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€446.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum makarası
YatakKalıcı Olarak Yağlanmış
sürücü TipiGeri çekme yayı
Görev PuanıGenel, Endüstriyel
BitişElektrostatik toz boyalı
Hortum Uçları1/2 "(M) NPT
Hortum kimliğiEvet
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
Hortum uzunluğu35ft.
Hortum MalzemesiPVC
Gövde MalzemesiÇelik
mandalTitreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli Cırcır
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
MontajZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon
Makara Girişi1/2 "(F) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 13.61
Gemi yüksekliği (cm)54.91
Gemi uzunluğu (cm)53.64
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişHortumHortum UçlarımandalMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.MontajÇıkışÜcret
REELCRAFT RT803-OLP1 Hortum Makarası Genel Endüstriyel 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli300 psi150 Derece FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon-€360.11
REELCRAFT RT403-OLP1 Hortum Makarası Genel Endüstriyel 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli300 psi150 Derece FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon-€233.38
REELCRAFT RT835-OMP1 Hortum Makarası Genel Endüstriyel 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(M) NPTBurulma Yaylı Kola Monte Mandal1,000 psi150 Derece FZemin, Duvar, Tavan ve Bank-€537.66
REELCRAFT RT435-OHP1 Hortum Makarası Genel Endüstriyel 5000 Psi | AD8VXR 4NA82 RT435-OHP1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTBurulma Yaylı Kola Monte Mandal5,000 psi150 Derece FZemin, Duvar, Tavan ve Bank-€525.85
REELCRAFT RT635-OMP1 Hortum Makarası Genel Endüstriyel 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(M) NPTTitreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli1,000 psi150 Derece FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon-€495.40
REELCRAFT RT650-OMP1 Hortum Makarası Genel Endüstriyel 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(M) NPTTitreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli1,000 psi150 Derece FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon-€639.66
REELCRAFT RT635-OHP1 Hortum Makarası Genel Endüstriyel 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-OHP1--3/8 "(M) NPTTitreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli4,000 psi150 Derece FZemin, Duvar, Tavan, Tezgah ve Kamyon-€612.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT RT835-OLPSM1 Hortum Makarası 35 Ayak Uzunluğu 1/2 İnç Mnpt
€446.02 / Adet