REELCRAFT S600160-2 Hortum, İç Çap 3/4 İnç, 50 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Ayak
Madde: BT6KBV
Model: S600160-2
€531.87 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum |
Son Montaj 1 | 3/4 "NPT (M) |
Son Montaj 2 | 3/4 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 3 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Hortum Malzemesi | Kauçuk |
Hortum Tipi | Yakıt |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Basınç | 50 psi |
Ağırlık | 35 Lbs. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00