REELCRAFT S601013-15 Hortum, İç Çap 3/8 İnç, Hortum Uzunluğu 15 Ayak
Madde: BT8DKU
Model: S601013-15
€44.10 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum |
Son Montaj 1 | 1/4 "NPT (M) |
Son Montaj 2 | 1/4 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 3 / 8 " |
Hortum uzunluğu | 15ft. |
Hortum Malzemesi | PVC |
Hortum Tipi | Hava su |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Basınç | 300 psi |
Ağırlık | 3.1 lbs. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00