Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REELCRAFT S601025-4 Hortum, 4 ft. Uzunluk | BT8DLV 23LF23

REELCRAFT S601025-4 Hortum, 4 ft. Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: BT8DLV Model: S601025-4Çapraz Referans: 23LF23
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
€47.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum
Son Montaj 11/2 "NPT (M)
Son Montaj 23/4 "GHT (F)
Hortum kimliği1 / 2 "
Hortum uzunluğu 4ft.
Hortum MalzemesiPVC
Hortum TipiSu
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Basınç300 psi
Ağırlık1.5 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86

Ürün Detayı:

, Reelcraft'ın hava veya su uygulamalarına yönelik düşük basınçlı, PVC naylon örgü hortumu. Gereken çalışma basıncının tabloda listelenen değerleri aşmadığından emin olun; tabloda listelenen maksimum basınç değeri 70 °F'dir.,

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAğırlıkSon Montaj 1Son Montaj 2Hortum kimliğiHortum uzunluğuHortum MalzemesiMaks. Sıcaklık.BasınçÜcret
REELCRAFT S3-260043 Hortum, 30 ft. Uzunluk | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Kauçuk210 Derece F2600 psi€288.20
REELCRAFT S4-260043 Hortum, 40 ft. Uzunluk | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Kauçuk210 Derece F2600 psi€316.01
REELCRAFT S5-260043 Hortum | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Kauçuk210 Derece F2600 psi€490.91
REELCRAFT 8-260043 Hortum | BT7KKR 23LD07 8-260043--------€385.94
TEKLİF TALEBİ
REELCRAFT 601027-50 Hortum | BT7VMQ 23LE81 601027-50--------€300.13
TEKLİF TALEBİ
REELCRAFT 601033-10 Hortum Grubu, 5/8 x 10 ft. Uzunluk | BT7VNC 23LG36 601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4" GHT(M)5 / 8 "10ft.PVC150 Derece F125 psi€97.82
REELCRAFT S601027-2 Hortum, Giriş, 1 İnç Boyut, 2 ft Uzunluk | BT7WYF 23LH55 S601027-21.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.PVC150 Derece F300 psi€111.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT S601025-4 Hortum, 4 ft. Uzunluk
€47.22 / Adet