REELCRAFT S601026-200 Hortum, İç Çap 3/4 İnç, 250 Psi, Hortum Uzunluğu 200 Ayak
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum |
Son Montaj 1 | 3/4 "NPT (M) |
Son Montaj 2 | 3/4 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 3 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 200ft. |
Hortum Malzemesi | PVC |
Hortum Tipi | Hava su |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Basınç | 250 PSI |
Ağırlık | 84 lbs. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00