REELCRAFT S601031-2 İkiz Kaynak, İç Çap 1/4 İnç, 200 Psi, Hortum Uzunluğu 2 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynak Hortumu |
Son Montaj 1 | 9 / 16-18 RH / LH (F) |
Son Montaj 2 | 9 / 16-18 RH / LH (F) |
Hortum kimliği | 1 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 2ft. |
Hortum Malzemesi | Kauçuk |
Hortum Tipi | İkiz Kaynak |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Basınç | 200 psi |
Ağırlık | 0.7 lbs. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00