REELCRAFT SCA3850 OLP Hose Reel, Inner Diameter 1/2 Inch, 232 Psi, Hose Length 50 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Evet |
Hortum Uçları | 1/2 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 1 / 2 " |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.781 " |
Giriş | 1/2 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Basınç | 232 psi |
Ağırlık | 22 Lbs. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00