REELCRAFT T-1116-08 El Krank Hortum Makarası, İç Çap 1/2 İnç, Hortum Uzunluğu 250 Feet
Madde: BT6GGZ
Modeli: T-1116-08
€1,234.95 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Krank Hortum Makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 1 / 2 " |
Hortum uzunluğu | 250ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.844 " |
Giriş | 1/2 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Çıkış | 1/2 "NPT (F) |
Basınç | 300 psi |
Ağırlık | 22 Lbs. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00