REELCRAFT T-1118-12 El Krank Hortum Makarası, İç Çap 3/4 İnç, 250 Psi, Hortum Uzunluğu 75 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Krank Hortum Makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 3 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 75ft. |
Dış Çap Hortum. | 1.188 " |
Giriş | 3/4 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Çıkış | 3/4 "NPT (F) |
Basınç | 250 PSI |
Ağırlık | 22 Lbs. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00