REELCRAFT THA7600 OMP Hortum Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 3000 Psi, Hortum Uzunluğu 30 Feet
Madde: BT7LYC
Modeli: THA7600 OMP
€1,022.32 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 3 / 8 " |
Hortum uzunluğu | 30ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.66 " |
Giriş | 3/8 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 9/16-18JIC(F) |
Basınç | 3000 psi |
Ağırlık | 44 Lbs. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00