Reese 7008600 | Krom Bağlantı Topu Gvwr 6000 Lb. | 21t183 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REESE 7008600 Krom Askı Topu Gvwr 6000 Lb. | AB6JBZ 21T183

REESE 7008600 Krom Bağlantı Topu Gvwr 6000 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6JBZ Model: 7008600Çapraz Referans: 21T183

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€21.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Krom Hitch Ball
Top Çapı2-5 / 16 inç
Kapasite GVWR (Lb.)6000 lb
Bitişkrom
Şaft Dia.1"
Sap Uzunluğu2"
Tipkilitleme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8708998180
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
REESE 7008200 Krom Askı Topu Gvwr 3500 Lb. | AB6JCA 21T184 70082003 / 4 "1.5 "€17.78
REESE 7008300 Krom Askı Topu 1 İnç Şaft Çapı | AB6JCB 21T185 70083001"2"€21.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REESE 7008600 Krom Bağlantı Topu Gvwr 6000 Lb.
€21.70 / Adet