REESE 7054700 Siyah Kamyon Rafı 36 1/2 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kamyon Rafı |
Renk | Siyah |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 7.5 " |
uzunluk | 36.5 " |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Malzeme | Alüminyum |
genişlik | 13 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.71 |
Gemi genişliği (cm) | 32.26 |
HS kodu | 8708998180 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00