REESE 74413 Römork Döner Kriko 1000 Lbs.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fragman Döner Kriko |
Ayar Aralığı | 9.5 |
baz | Yuvarlak Ayak Plakası |
İnşaat | Çelik |
Bitiş | çinko |
Handle | Tel tutma topuzu |
Kaldırma Aralığı | 4" |
Kaldırma Kapasitesi | 1000 lb |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
montaj konsollar | Geçme Halkası Döner Cıvata |
Toplam yükseklik | 17 3 / 5 " |
Geri Çekilmiş Uzunluk | 10 " |
Statik Yük Kapasitesi | 1000 lb |
Tip | Geçmeli Halka / Cıvata |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 41.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.99 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8425490000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Ayar Aralığı | baz | Handle | Kaldırma Aralığı | Toplam yükseklik | Geri Çekilmiş Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74410 | 9.95 | tekerlek | Tel Silindir Kavrama | 10.5 " | 23 1 / 5 " | 12.75 " | €102.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00