REFLEXITE 19718 Yansıtıcı Bant W 6 İnç Kireç
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 3 Yıllık Yansıtıcı Bant |
Tutunma gücü | 112 oz./inç. |
Renk | Floresan Kireç |
uzunluk | 150ft. |
Malzeme | Polyester/Vinil |
Paket Türü | Rulo |
Performans Sıcaklığı | 150 |
Kalınlık | 20milyon. |
Tip | Acil Durum Aracı |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 3919101050 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tutunma gücü | Renk | Malzeme | Kalınlık | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19160 | 80 oz./inç. | 11 "Beyaz / 7" Kırmızı | Polyester | 7milyon. | Kamyon ve Treyler | 2" | €125.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00