REFLEXITE 22651 Yansıtıcı Bant W 1 İnç Sb Sarı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 5 Yıllık Yansıtıcı Bant |
Tutunma gücü | 112 oz./inç. |
Renk | Okul Otobüsü Sarı |
uzunluk | 150ft. |
Malzeme | Polyester |
Paket Türü | Rulo |
Performans Sıcaklığı | 175 |
Kalınlık | 8milyon. |
Tip | Okul Otobüsü |
genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 57.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 24.64 |
HS kodu | 3919101050 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00