Reiku Dfst-30 | Silindirik Yay 2.75 İnç Çelik Gri | 30pp66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REIKU DFST-30 Silindirik Yay 2.75 İnç Çelik Gri | AF9PYN 30PP66

REIKU DFST-30 Silindirik Yay 2.75 İnç Çelik Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PYN Modeli: DFST-30Çapraz Referans: 30PP66
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
€66.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindirik Yay
RenkGri
Bağlantı Tipi / BoyutuREIKU 70 m Oluklu Boru
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
IP RatingOylanmamış
MalzemeÇelik
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 221 Derece F
Boru Boyutu2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.33
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)28.7
HS kodu3917290090

Ürün Detayı:

  • Kimyasal Dirençli (Evet)
  • Kendi Kendini Söndüren / Kendi Kendini Söndürmeyen

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı Tipi / BoyutuBoru BoyutuÜcret
REIKU DFST-36NEW Silindirik Yay 1.41 İnç Çelik Gri | AF9PYP 30PP67 DFST-36YENİGriREIKU 36mm Oluklu Boru1.41 "€27.30
REIKU DFST-5270 Düz Yay 2.04 İnç Çelik Gri | AF9PYQ 30PP68 DFST-5270GriREIKU 52mm Oluklu Boru2.04 "€79.79
REIKU DFST237695 Silindirik Yay 2.75 İnç Çelik Siyah | AF9PYR 30PP69 DFST237695SiyahREIKU 70 m Oluklu Boru2.75 "€165.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REIKU DFST-30 Silindirik Yay 2.75 İnç Çelik Gri
€66.95 / Adet