Reiku Padfb-52 | Boru Flanşı 2.04 İnç Poliamid Siyah | 30pp70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REIKU PADFB-52 Boru Flanşı 2.04 İnç Poliamid Siyah | AF9PYT 30PP70

REIKU PADFB-52 Boru Flanşı 2.04 İnç Poliamid Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PYT Modeli: PADFB-52Çapraz Referans: 30PP70
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
€98.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
RenkSiyah
Bağlantı Tipi / BoyutuREIKU 52mm Oluklu Boru
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
IP RatingOylanmamış
MalzemePoliamid
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 221 Derece F
Boru Boyutu2.04 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3917290090

Ürün Detayı:

  • Kimyasal Dirençli (Evet)
  • Kendi Kendini Söndüren / Kendi Kendini Söndürmeyen
  • Özel Özellikler: Kavrama Çatalının Dönmesine İzin Verir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Tipi / BoyutuBoru Boyutupaket adetÜcret
REIKU PADFB-70 Boru Flanşı 2.75 İnç Poliamid Siyah | AF9PYU 30PP71 PADFB-70REIKU 70 m Oluklu Boru2.75 "10€108.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REIKU PADFB-52 Boru Flanşı 2.04 İnç Poliamid Siyah
€98.73 / paket