Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REIKU PAGMB-N04 Kilit Somunu, 3/4 Diş Boyutu, 10Pk | AB8CYV 25D345

REIKU PAGMB-N04 Kilit Somunu, 3/4 Diş Ebat, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8CYV Modeli: PAGMB-N04Çapraz Referans: 25D345
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
€17.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dış Diş Pulu Kilitli Somun
Temel malzemeNaylon
KarşılaştırılabilirNPT
Dia./Thread Boyutu3 / 4 "-14
BitişParlak
sınıfPA6
MalzemeNaylon
beden0.913 "
Yuvası Genişliği0.913 "
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık200 F
Konu YönüSağa dönüş
Konu Boyutu3 / 4 "
Konu TürüNPT
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarşılaştırılabilirDia./Thread BoyutubedenYuvası GenişliğiKonu BoyutuKonu TürügenişlikÜcret
REIKU PAGMB-N00 Kilit Somunu, 1/4 Diş Boyutu, 10Pk | AB8CYT 25D342 PAGMB-N00Gas1 / 4 "-180.252 "0.252 "1 / 4 "Gas1 / 4 "€8.45
REIKU PAGMB-N02 Kilit Somunu, 1/2 Diş Boyutu, 10Pk | AB8CYU 25D344 PAGMB-N02NPT1 / 2 "-140.48 "0.48 "1 / 2 "NPT1 / 2 "€12.02
REIKU PAGMB-N06 Kilit Somunu, 1 Diş Boyutu, 10Pk | AB8CYW 25D346 PAGMB-N06NPT1-11-1 / 2 "1.14 "1.14 "1mmNPT1"€31.59
REIKU PAGMB-N07 Kilit Somunu, 1-1/4 Diş Boyutu, 10Pk | AB8CYX 25D347 PAGMB-N07NPT1 1 / 4 - 11 1 / 2 "1.41 "1.41 "1.25mmNPT1.25 "€58.51
REIKU PAGMB-N08 Kilit Somunu, 1-1/2 Diş Boyutu, 10Pk | AB8CYY 25D348 PAGMB-N08NPT1 1/2 - 11 1/2 "1.878 "1.878 "1.5 "NPT1.5 "€160.60
REIKU PAGMB-N09 Kilit Somunu, 2 Diş Boyutu, 5Pk | AB8CYZ 25D349 PAGMB-N09NPT2 - 11-1 / 2 "2.26 "2.26 "2"NPT2"€166.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REIKU PAGMB-N04 Kilit Somunu, 3/4 Diş Ebat, 10Pk
€17.29 / Adet