Reiku Pakkb-70 | Tarak Çenesi 2.75 İnç Poliamid Siyah | 30pp84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REIKU PAKKB-70 Tarak Çenesi 2.75 İnç Poliamid Siyah | AF9PZH 30PP84

REIKU PAKKB-70 Tarak Çenesi 2.75 İnç Poliamid Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PZH Modeli: PAKKB-70Çapraz Referans: 30PP84
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
€51.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tarak Çene
RenkSiyah
Bağlantı Tipi / BoyutuREIKU 70 m Oluklu Boru
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
IP RatingOylanmamış
MalzemePoliamid
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 221 Derece F
Boru Boyutu2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu3917290090

Ürün Detayı:

  • Kimyasal Dirençli (Evet)
  • Kendi Kendini Söndüren / Kendi Kendini Söndürmeyen
  • Özel Özellikler: Conduit'i Tutmak İçin Inside Ridges

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REIKU PAKKB-70 Tarak Çenesi 2.75 İnç Poliamid Siyah
€51.59 / Adet