Reiku Pambb-23f/g | Orta Çene 0.90 İnç Poliamid Siyah | 30pp89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REIKU PAMBB-23F / G Orta Çene 0.90 İnç Poliamid Siyah | AF9PZN 30PP89

REIKU PAMBB-23F/G Orta Çene 0.90 İnç Polyamid Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9PZN Modeli: PAMBB-23F/GÇapraz Referans: 30PP89
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
€25.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Orta Çene
RenkSiyah
Bağlantı Tipi / BoyutuREIKU 23mm Oluklu Boru
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
IP RatingOylanmamış
MalzemePoliamid
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 221 Derece F
Boru Boyutu0.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu3917290090

Ürün Detayı:

  • Kimyasal Dirençli (Evet)
  • Kendi Kendini Söndüren / Kendi Kendini Söndürmeyen
  • Özel Özellikler: Conduit'i Tutmak İçin Inside Ridges

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Tipi / BoyutuBoru Boyutupaket adetÜcret
REIKU PAKMB-36/36 Orta Çene 1.41 İnç Poliamid Siyah | AF9PZJ 30PP85 PAKMB-36/36REIKU 36mm Oluklu Boru1.41 "10€27.88
REIKU PAKMB-70 Orta Çene 2.75 İnç Poliamid Siyah | AF9PZL 30PP87 PAKMB-70REIKU 70 m Oluklu Boru2.75 "10€51.12
REIKU PAMBB-36F / G Orta Çene 1.41 İnç Poliamid Siyah | AF9PZP 30PP91 PAMBB-36F / GREIKU 36mm Oluklu Boru1.41 "1€27.35
REIKU PAMBB-52 Orta Çene 2.04 İnç Poliamid Siyah | AF9PZQ 30PP92 PAMBB-52REIKU 52mm Oluklu Boru2.04 "10€27.68
REIKU PAMBB-70 Orta Çene 2.75 İnç Poliamid Siyah | AF9PZR 30PP93 PAMBB-70REIKU 70 m Oluklu Boru2.75 "10€38.80
REIKU PAMBB-29F / G Orta Çene 1.140 inç Siyah Poliamid | AH2XVJ 30PP90 PAMBB-29F / G29mm Oluklu Boru1.14 "25€26.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REIKU PAMBB-23F/G Orta Çene 0.90 İnç Polyamid Siyah
€25.82 / paket