REIKU PAREB-29F-45 Hortum 1 1/5 İnç İd 45 Feet
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oluklu Boru |
Renk | Siyah |
Dia İçinde. | 1.106 " |
uzunluk | 45ft. |
Malzeme | naylon 6 |
Nominal Boyut | 1" |
Dış Çap. | 1.358 " |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 302 Dereceleri |
Duvar Kalınlığı | .0177 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | DE |
Model | Dia İçinde. | uzunluk | Nominal Boyut | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARB-07G-10 | 0.252 " | 10ft. | 1 / 4 " | 0.393 " | .012 | €12.85 | |
PARB-07G-25 | 0.252 " | 25ft. | 1 / 4 " | 0.393 " | .012 | €32.64 | |
PARB-07G-45 | 0.252 " | 45ft. | 1 / 4 " | 0.393 " | .012 | €57.67 | |
PARB-10F-10 | 0.378 " | 10ft. | 5 / 16 " | 0.512 " | .012 | €14.61 | |
PARB-10F-25 | 0.378 " | 25ft. | 5 / 16 " | 0.512 " | .012 | €36.59 | |
PARB-10F-45 | 0.378 " | 45ft. | 5 / 16 " | 0.512 " | .012 | €64.39 | |
PARB-12F-10 | 0.48 " | 10ft. | 3 / 8 " | 0.618 " | .0098 | €15.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00