REMCO 29595 Kulp Alüminyum Beyaz 59 İnç Uzunluk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Handle |
Süpürge Bağlantı Tipi | dişli |
Süpürge Sapı Ucu Malzemesi | Plastik |
Renk | Beyaz |
uzunluk | 59 " |
Malzeme | Alüminyum |
UPC | 5705020295959 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 158.75 |
Gemi genişliği (cm) | 18.54 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | DK |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00