Remco 31942 | Geniş Zemin Süpürge Başlığı 24 İnç Uzunluk Yeşil | 2rwh4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 31942 Geniş Taban Süpürge Başlığı 24 İnç Uzunluk Yeşil | AC3EFU 2RWH4

REMCO 31942 Geniş Yer Süpürgesi Başlığı 24 İnç Uzunluk Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3EFU Model: 31942Çapraz Referans: 2RWH4
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
€85.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Süpürge
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiYeşil
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu24 "
Fırça Genişliği2"
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiPolyester
Renk TaşıYeşil
Uzunluk24 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu2"
UPC5705020319426

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9603908030
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 31943 Geniş Taban Süpürge Başlığı 24 İnç Uzunluk Mavi | AC3EFV 2RWH5 31943MaviMavi€85.98
REMCO 31944 Geniş Taban Süpürge Başlığı 24 İnç Uzunluk Kırmızı | AC3EFW 2RWH6 31944KırmızıKırmızı€85.98
REMCO 31945 Geniş Taban Süpürge Başlığı 24 İnç Uzunluk Beyaz | AC3EFX 2RWH7 31945BeyazBeyaz€85.98
REMCO 31946 Geniş Yer Süpürge Başlığı 24 İnç Uzunluk Sarı | AC3EFY 2RWH8 31946SarıSarı€85.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 31942 Geniş Yer Süpürgesi Başlığı 24 İnç Uzunluk Yeşil
€85.98 / Adet