Remco 35875 | Ovma Fırçası 2 X 7 İnç Beyaz | 8dz61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 35875 Ovma Fırçası 2 x 7 İnç Beyaz | AF3XDQ 8DZ61

REMCO 35875 Ovma Fırçası 2 x 7 İnç Beyaz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF3XDQ Model: 35875Çapraz Referans: 8DZ61
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
€21.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ovma Fırçası
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiBeyaz
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu2"
Fırça Genişliği7"
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiPolyester
Renk TaşıBeyaz
Sap uzunluğu6.5 "
Kolu MalzemePolipropilen
Uzunluk7"
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu1"
UPC5705020035876

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 35874 Ovma Fırçası 2w x 7l İnç Kırmızı | AF3VRB 8DKN7 35874KırmızıKırmızı€21.35
REMCO 35873 Ovma Fırçası 2 x 7 İnç Mavi | AF4EMT 8TT82 35873MaviMavi€21.35
REMCO 35872 Ovma Fırçası 2w x 7l İnç Yeşil | AF4TLG 9JE93 35872YeşilYeşil€21.35
REMCO 35876 Ovma Fırçası 2w x 7l İnç Sarı | AF4WHM 9MDX3 35876SarıSarı€21.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 35875 Ovma Fırçası 2 x 7 İnç Beyaz
€21.35 / Adet