Remco 38907 | El Ovma Fırçası Turuncu Sert Polipropilen 3 X 8 | 38y660 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 38907 El Ovma Fırçası Turuncu Sert Polipropilen 3 x 8 | AC7WYR 38Y660

REMCO 38907 El Ovma Fırçası Turuncu Sert Polipropilen 3 x 8

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7WYR Model: 38907Çapraz Referans: 38Y660
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
€31.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Ovma Fırçası
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiPortakal
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu8"
Fırça Genişliği3"
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiSert Polyester
Renk TaşıPortakal
Sap uzunluğu7.5 "
Kolu MalzemePolipropilen
Uzunluk8"
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu1.5 "
UPC5705020389078

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk Taşı+Ücret
REMCO 38902 El Ovma Fırçası Yeşil Sert Polipropilen 3 x 8 In | AC7WYL 38Y655 38902YeşilYeşilEl Ovma Fırçası€31.22
REMCO 38903 El Ovma Fırçası Mavi Sert Polipropilen 3 x 8 In | AC7WYM 38Y656 38903MaviMaviEl Ovma Fırçası€31.22
REMCO 38904 El Ovma Fırçası Kırmızı Sert Polipropilen 3 x 8 In | AC7WYN 38Y657 38904KırmızıKırmızıEl Ovma Fırçası€31.22
REMCO 38905 El Ovma Fırçası Beyaz Sert Polipropilen 3 x 8 In | AC7WYP 38Y658 38905BeyazBeyazEl Ovma Fırçası€31.22
REMCO 38906 El Ovma Fırçası Sarı Sert Polipropilen 3 x 8 In | AC7WYQ 38Y659 38906SarıSarıEl Ovma Fırçası€31.22
REMCO 38908 El Ovma Fırçası Mor Sert Polipropilen 3 x 8 | AC7WYT 38Y661 38908MorMorEl Ovma Fırçası€31.22
REMCO 38909 El Ovma Fırçası Siyah Sert Polipropilen 3 x 8 In | AC7WYU 38Y662 38909SiyahSiyahEl Ovma Fırçası€31.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 38907 El Ovma Fırçası Turuncu Sert Polipropilen 3 x 8
€31.22 / Adet