Remco 38926 | Büyük El Ovma Fırçası 3 X 8 Sarı | 8uwf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 38926 Büyük El Ovma Fırçası 3 x 8 Sarı | AF4FPK 8UWF1

REMCO 38926 Büyük El Ovma Fırçası 3 x 8 Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4FPK Model: 38926Çapraz Referans: 8UWF1
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
€45.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük El Ovma Fırçası
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiSarı
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu8"
Fırça Genişliği3"
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiPolyester
Renk TaşıSarı
Sap uzunluğu9.5 "
Kolu MalzemePolipropilen
Uzunluk8"
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu1 5 / 16 "
UPC5705020389269

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 38922 Büyük El Ovma Fırçası 3 x 8 Yeşil | AF3XDR 8DZ64 38922YeşilYeşil€45.58
REMCO 38925 Büyük El Ovma Fırçası 3 x 8 Beyaz | AF3XDT 8DZ65 38925BeyazBeyaz€45.58
REMCO 38923 Büyük El Ovma Fırçası 3 x 8 Mavi | AF4MWZ 9CNJ5 38923MaviMavi€45.12
REMCO 38924 Büyük El Ovma Fırçası 3 x 8 Kırmızı | AF4NVJ 9DVA7 38924KırmızıKırmızı€45.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 38926 Büyük El Ovma Fırçası 3 x 8 Sarı
€45.12 / Adet