Remco 41926 | Kısa Saplı Fırça Sarı Sert Polipropilen 3 X 10 | 38y682 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 41926 Kısa Saplı Fırça Sarı Sert Polipropilen 3 x 10 | AC7WZQ 38Y682

REMCO 41926 Kısa Saplı Fırça Sarı Sert Polipropilen 3 x 10

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7WZQ Model: 41926Çapraz Referans: 38Y682
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
€26.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısa Saplı Fırça
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiSarı
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu4.5 "
Fırça Genişliği3"
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiSert Polyester
Renk TaşıSarı
Sap uzunluğu5 57 / 64 "
Kolu MalzemePolipropilen
Uzunluk10 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu1.5 "
UPC5705020419263

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk Taşı+Ücret
REMCO 41922 Kısa Saplı Fırça Yeşil Sert Polipropilen 3 x 10 | AC7WZL 38Y678 41922YeşilYeşilKısa Saplı Fırça€26.57
REMCO 41923 Kısa Saplı Fırça Mavi Sert Polipropilen 3 x 10 | AC7WZM 38Y679 41923MaviMaviKısa Saplı Fırça€26.57
REMCO 41924 Kısa Saplı Fırça Kırmızı Sert Polipropilen 3 x 10 | AC7WZN 38Y680 41924KırmızıKırmızıKısa Saplı Fırça€26.57
REMCO 41925 Kısa Saplı Fırça Beyaz Sert Polipropilen 3 x 10 | AC7WZP 38Y681 41925BeyazBeyazKısa Saplı Fırça€26.57
REMCO 41927 Kısa Saplı Fırça Turuncu Sert Polipropilen 3 x 10 | AC7WZR 38Y683 41927PortakalPortakalKısa Saplı Fırça€26.57
REMCO 41928 Kısa Saplı Fırça Mor Sert Polipropilen 3 x 10 | AC7WZT 38Y684 41928MorMorKısa Saplı Fırça€26.57
REMCO 41929 Kısa Saplı Fırça Siyah Sert Polipropilen 3 x 10 | AC7WZU 38Y685 41929SiyahSiyahKısa Saplı Fırça€26.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 41926 Kısa Saplı Fırça Sarı Sert Polipropilen 3 x 10
€26.57 / Adet