Remco 41945 | Kısa Saplı Fırça Beyaz Yumuşak Polipropilen 3 X 10 | 38y689 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 41945 Kısa Saplı Fırça Beyaz Yumuşak Polipropilen 3 x 10 | AC7WZY 38Y689

REMCO 41945 Kısa Saplı Fırça Beyaz Yumuşak Polipropilen 3 x 10

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7WZY Model: 41945Çapraz Referans: 38Y689
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
€25.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısa Saplı Fırça
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiBeyaz
Kıl MalzemesiPolyester Bölünmüş
Fırça Uzunluğu4.5 "
Fırça Genişliği3"
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiYumuşak / Bölünmüş Polyester
Renk TaşıBeyaz
Sap uzunluğu5 57 / 64 "
Kolu MalzemePolipropilen
Uzunluk10 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu1.5 "
UPC5705020419454

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 41942 Kısa Saplı Fırça Yeşil Yumuşak Polipropilen 3 x 10 | AC7WZV 38Y686 41942YeşilYeşil€25.40
REMCO 41943 Kısa Saplı Fırça Mavi Yumuşak Polipropilen 3 x 10 | AC7WZW 38Y687 41943MaviMavi€25.40
REMCO 41944 Kısa Saplı Fırça Kırmızı Yumuşak Polipropilen 3 x 10 | AC7WZX 38Y688 41944KırmızıKırmızı€25.40
REMCO 41946 Kısa Saplı Fırça Sarı Yumuşak Polipropilen 3 x 10 | AC7WZZ 38Y690 41946SarıSarı€25.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 41945 Kısa Saplı Fırça Beyaz Yumuşak Polipropilen 3 x 10
€25.40 / Adet