Remco 53704 | Tüp Fırça Kırmızı Yumuşak Polipropilen 2-3/8 X 19-5/8 In | 38y514 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 53704 Tüp Fırça Kırmızı Yumuşak Polipropilen 2-3 / 8 x 19-5 / 8 In | AC7WTL 38Y514

REMCO 53704 Tüp Fırçası Kırmızı Yumuşak Polipropilen 2-3/8 x 19-5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7WTL Model: 53704Çapraz Referans: 38Y514
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
€17.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Fırça
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiKırmızı
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu6"
Fırça Genişliği2.375 "
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiYumuşak polyester
Renk TaşıKırmızı
Sap uzunluğu13.5 "
Kolu MalzemePolipropilen, Paslanmaz Çelik
Uzunluk19.625 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu2.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 53702 Tüp Fırça Yeşil Yumuşak Polipropilen 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTJ 38Y512 53702YeşilYeşil€17.61
REMCO 53703 Tüp Fırça Mavi Yumuşak Polipropilen 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTK 38Y513 53703MaviMavi€17.61
REMCO 53705 Tüp Fırça Beyaz Yumuşak Polipropilen 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTM 38Y515 53705BeyazBeyaz€17.61
REMCO 53706 Tüp Fırça Sarı Yumuşak Polipropilen 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTN 38Y516 53706SarıSarı€17.61
REMCO 53708 Tüp Fırçası, Orta Boy, 2.4 İnç x 19.7 İnç, Boyut, Mor | CM7PUQ 53708--€16.88
TEKLİF TALEBİ
REMCO 53701 Tüp Fırçası, Orta Boy, 2.4 İnç x 19.7 İnç, Boyut, Pembe | CM7PUR 53701--€16.88
TEKLİF TALEBİ
REMCO 53707 Tüp Fırçası, Orta Boy, 2.4 İnç x 19.7 İnç, Boyut, Turuncu | CM7PUT 53707--€16.88
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 53704 Tüp Fırçası Kırmızı Yumuşak Polipropilen 2-3/8 x 19-5/8 In
€17.61 / Adet