Remco 53763 | Tüp Fırça Mavi Sert Polipropilen 3/4 X 19-5/8 In | 38y523 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 53763 Tüp Fırça Mavi Sert Polipropilen 3/4 x 19-5 / 8 In | AC7WTW 38Y523

REMCO 53763 Tüp Fırçası Mavi Sert Polipropilen 3/4 x 19-5/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7WTW Model: 53763Çapraz Referans: 38Y523
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
€14.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüp Fırça
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiMavi
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu5"
Fırça Genişliği3 / 4 "
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiSert Polyester
Renk TaşıMavi
Sap uzunluğu14 "
Kolu MalzemePolipropilen, Paslanmaz Çelik
Uzunluk19.625 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)49.78
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 53762 Tüp Fırça Yeşil Sert Polipropilen 3/4 x 19-5 / 8 | AC7WTV 38Y522 53762YeşilYeşil€14.07
REMCO 53764 Tüp Fırça Kırmızı Sert Polipropilen 3/4 x 19-5 / 8 In | AC7WTX 38Y524 53764KırmızıKırmızı€14.07
REMCO 53765 Tüp Fırça Beyaz Sert Polipropilen 3/4 x 19-5 / 8 | AC7WTY 38Y525 53765BeyazBeyaz€14.07
REMCO 53766 Tüp Fırça Sarı Sert Polipropilen 3/4 x 19-5 / 8 | AC7WTZ 38Y526 53766SarıSarı€14.07
REMCO 53768 Tüp Fırçası, Orta Boy, 0.8 İnç x 19.7 İnç Boyut, Mor | CM7PUZ 53768--€13.65
TEKLİF TALEBİ
REMCO 53761 Tüp Fırçası, Orta Boy, 0.8 İnç x 19.7 İnç Boyut, Pembe | CM7PVA 53761--€13.65
TEKLİF TALEBİ
REMCO 53767 Tüp Fırçası, Orta Boy, 0.8 İnç x 19.7 İnç Boyut, Turuncu | CM7PVB 53767--€13.65
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 53763 Tüp Fırçası Mavi Sert Polipropilen 3/4 x 19-5/8 In
€14.07 / Adet