REMCO 56863 Kova 3 Galon Mavi Polipropilen
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kova |
Kova / Kova Çapı | 12 " |
Kapasite | 3 gal. |
Renk | Mavi |
Renk Kodlama Sistemi | Evet |
Çap | 12 " |
Yükseklik | 12.75 " |
uzunluk | 12.75 " |
Malzeme | Polipropilen |
Metal Algılanabilir | Yok hayır |
Shape | yuvarlak |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 3926901000 |
Menşe Ülkesi | DK |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00