Remco 65006 | Büyük El Kepçesi Sarı 15 X 6-1/2 In | 3ue75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 65006 Büyük El Kepçe Sarı 15 x 6-1 / 2 In | AD2UGX 3UE75

REMCO 65006 Büyük El Kepçesi Sarı 15 x 6-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2UGX Model: 65006Çapraz Referans: 3UE75
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
€10.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Büyük El Kepçe
Kapasite82 oz.
RenkSarı
Dizayn1 parçalı
MalzemePolipropilen
Metal AlgılanabilirYok hayır
Toplam yükseklik3.5 "
Uzunluk15 "
toplam Genişlik6.5 "
TipKıvılcım çıkarmaz, Kimyasal Dirençli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+Ücret
REMCO 65002 Büyük El Kepçe Yeşil 15 x 6-1 / 2 In | AD2UGT 3UE71 65002YeşilBüyük El Kepçe€10.51
REMCO 65003 Büyük El Kepçe Mavi 15 x 6-1 / 2 In | AD2UGU 3UE72 65003MaviBüyük El Kepçe€10.51
REMCO 65004 Büyük El Kepçe Kırmızı 15 x 6-1 / 2 In | AD2UGV 3UE73 65004KırmızıBüyük El Kepçe€10.51
REMCO 65005 Büyük El Kepçe Beyaz 15 x 6-1 / 2 In | AD2UGW 3UE74 65005BeyazBüyük El Kepçe€10.51
REMCO 65001 Büyük El Kepçe 6-1 / 2 İnç Genişlik Pembe | AF3RQM 8CLH6 65001PembeBüyük El Kepçe€10.51
REMCO 65007 Büyük El Kepçe 6-1 / 2 İnç Genişlik Turuncu | AF4DYA 8TLC3 65007PortakalBüyük El Kepçe€10.51
REMCO 65008 Büyük El Kepçe 6-1 / 2 İnç Genişlik Mor | AF4GCR 8VTA1 65008MorBüyük El Kepçe€10.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 65006 Büyük El Kepçesi Sarı 15 x 6-1/2 In
€10.51 / Adet