REMCO 6904 Hazne Küveti İçin Alçak Alt Takım
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hazne Teknesi İçin Düşük Alt Takım |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | Döner |
Bitiş | Galvanize |
Yükleme kapasitesi | 1,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 7.5 " |
Uzunluk | 40.25 " |
toplam Genişlik | 27 " |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | İçi Dolu |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 77.47 |
Gemi genişliği (cm) | 138.94 |
HS kodu | 8716905060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | + | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6903 | Galvanize | Hazne Küveti için Boşaltma Alt Takımı | 1,000 lb | 15.5 " | 40 " | 27.25 " | €1,185.38 | |
6906 | Paslanmaz çelik | Hazne Küveti için Boşaltma Alt Takımı | 1,000 lb | 15.5 " | 40 " | 27 " | €1,829.49 | |
6913 | Galvanize | Hazne Küveti için Boşaltma Alt Takımı | 560 lb | 7.25 " | 42.5 " | 21.75 " | €874.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00