Remco 69617 | El Kazıyıcı 3 İnç Genişlik X 8 İnç Uzunluk Turuncu 1parça | 31cf81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 69617 El Kazıyıcı 3 İnç Genişlik x 8 İnç Uzunluk Turuncu 1 parça | AG2BAP 31CF81

REMCO 69617 El Kazıyıcı 3 İnç Genişlik x 8 İnç Uzunluk Turuncu 1 adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2BAP Model: 69617Çapraz Referans: 31CF81
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
€9.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kazıyıcı
RenkPortakal
Dizayn1 parçalı
uzunluk8"
MalzemePolipropilen
Uzunluk8"
toplam Genişlik3"
stilBozulmayan, Kimyasal Dirençli
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
TipBozulmayan, Kimyasal Dirençli
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3924905650

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDizayn+stilTipÜcret
REMCO 69612 Küçük El Kazıyıcı Yeşil 3 x 8 In | AD2UGY 3UE91 69612Yeşil1 parçalıKüçük El KazıyıcıBozulmayan, Kimyasal DirençliBozulmayan, Kimyasal Dirençli€9.17
REMCO 69613 Küçük El Kazıyıcı Mavi 3 x 8 In | AD2UGZ 3UE92 69613Mavi1 parçalıKüçük El KazıyıcıBozulmayan, Kimyasal DirençliBozulmayan, Kimyasal Dirençli€9.17
REMCO 69614 Küçük El Kazıyıcı Kırmızı 3 x 8 In | AD2UHA 3UE93 69614Kırmızı1 parçalıKüçük El KazıyıcıBozulmayan, Kimyasal DirençliBozulmayan, Kimyasal Dirençli€9.17
REMCO 69615 Küçük El Kazıyıcı Beyaz 3 x 8 In | AD2UHB 3UE94 69615Beyaz1 parçalıKüçük El KazıyıcıBozulmayan, Kimyasal DirençliBozulmayan, Kimyasal Dirençli€9.17
REMCO 69616 Küçük El Kazıyıcı Sarı 3 x 8 In | AD2UHC 3UE95 69616Sarı1 parçalıKüçük El KazıyıcıBozulmayan, Kimyasal DirençliBozulmayan, Kimyasal Dirençli€9.17
REMCO 69619 Küçük El Kazıyıcı Siyah 3 x 8 In | AE4VWR 5NAH8 69619SiyahBir parçaKüçük El KazıyıcıElEl€9.17
REMCO 69611 Kazıyıcı 3 İnç Uzunluk Pembe | AF9PBK 30PC70 69611Pembe1 parçalıKazıyıcıBozulmayan, Kimyasal DirençliBozulmayan, Kimyasal Dirençli€9.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 69617 El Kazıyıcı 3 İnç Genişlik x 8 İnç Uzunluk Turuncu 1 adet
€9.17 / Adet