Remco 69627 | El Kazıyıcı Polipropilen 4-3/8 X 9-3/4 Turuncu | 5wuj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 69627 El Kazıyıcı Polipropilen 4-3 / 8 x 9-3 / 4 Turuncu | AE7CER 5WUJ4

REMCO 69627 El Kazıyıcı Polipropilen 4-3/8 x 9-3/4 Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7CER Model: 69627Çapraz Referans: 5WUJ4
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
€11.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kazıyıcı
RenkPortakal
Dizayn1 parçalı
uzunluk9.75 "
MalzemePolipropilen
Metal AlgılanabilirYok hayır
Uzunluk9.75 "
toplam Genişlik4.5 "
stilBozulmayan, Kimyasal Dirençli
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
TipBozulmayan, Kimyasal Dirençli
genişlik4.5 "
Çalışma Sıcaklığı.-30 ila 176 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDizayn+toplam GenişlikstilTipgenişlikÜcret
REMCO 69628 Tezgah Kazıyıcı 4-1 / 2 x 9-3 / 4 İnç Mor | AA8JYQ 18G807 69628MorTek Parça, Enjeksiyon KalıplıTezgah Kazıyıcı4.5 "Bozulmayan, Kimyasal DirençliBozulmayan, Kimyasal Dirençli4.5 "€11.34
REMCO 69622 Büyük El Kazıyıcı Yeşil 4 x 9-3 / 4 İnç | AC9XCQ 3LB51 69622Yeşil1 parçalıBüyük El Kazıyıcı4"Bozulmayan, Kimyasal DirençliBozulmayan, Kimyasal Dirençli4"€11.34
REMCO 69623 Büyük El Kazıyıcı Mavi 4 x 9-3 / 4 İnç | AC9XCR 3LB52 69623Mavi1 parçalıBüyük El Kazıyıcı4"Bozulmayan, Kimyasal DirençliBozulmayan, Kimyasal Dirençli4"€11.34
REMCO 69624 Büyük El Kazıyıcı Kırmızı 4 x 9-3 / 4 İnç | AC9XCT 3LB53 69624Kırmızı1 parçalıBüyük El Kazıyıcı4"Bozulmayan, Kimyasal DirençliBozulmayan, Kimyasal Dirençli4"€11.34
REMCO 69625 Büyük El Kazıyıcı Beyaz 4 x 9-3 / 4 İnç | AC9XCU 3LB54 69625Beyaz1 parçalıBüyük El Kazıyıcı4"Bozulmayan, Kimyasal DirençliBozulmayan, Kimyasal Dirençli4"€11.34
REMCO 69626 Büyük El Kazıyıcı Sarı 4 x 9-3 / 4 İnç | AC9XCV 3LB55 69626Sarı1 parçalıBüyük El Kazıyıcı4"Bozulmayan, Kimyasal DirençliBozulmayan, Kimyasal Dirençli4"€11.34
REMCO 69629 El Kazıyıcı Büyük Siyah | AE4VWT 5NAH9 69629Siyah1 parçalıKazıyıcı4.5 "ElEl4.5 "€11.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 69627 El Kazıyıcı Polipropilen 4-3/8 x 9-3/4 Turuncu
€11.34 / Adet