REMCO 69819 Hijyenik Kürek 38 İnç 1 Parça Siyah
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hijyenik Kürek |
Bıçak uzunluğu | 14 " |
Blade Malzeme | Polipropilen |
Bıçak Tipi | Kare Nokta |
Bıçak genişliği | 11 " |
Renk | Siyah |
Dizayn | 1 parçalı |
Kolu Malzeme | Polipropilen |
Kolu tipi | D-Kavrama |
Uzunluk | 38 " |
Tip | Kıvılcım çıkarmaz, Kimyasal / Korozyona Dirençli |
Çalışma Sıcaklığı. | -22 Derece ila 176 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 95.25 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 3924104000 |
PLATFORM | Model | Renk | Kolu tipi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
69812 | Yeşil | D-Kolu | Hijyenik Kürek | €65.86 | ||
69813 | Mavi | D-Kolu | Hijyenik Kürek | €65.86 | ||
69814 | Kırmızı | D-Kolu | Hijyenik Kürek | €65.86 | ||
69815 | Beyaz | D-Kolu | Hijyenik Kürek | €65.86 | ||
69816 | Sarı | D-Kolu | Hijyenik Kürek | €65.86 | ||
69811 | Pembe | D-Kavrama | Hijyenik Kürek | €65.86 | ||
69817 | Portakal | D-Kavrama | Hijyenik Kürek | €65.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00