Remco 70116 | Kürek Kazıyıcı 4-1/2 X 6 İnç Naylon Sarı | 38y595 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 70116 Paletli Kazıyıcı 4-1 / 2 x 6 İnç Naylon Sarı | AC7WWN 38Y595

REMCO 70116 Paletli Kazıyıcı 4-1/2 x 6 İnç Naylon Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7WWN Model: 70116Çapraz Referans: 38Y595
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
€34.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kürek Kazıyıcı
Bıçak uzunluğu6"
Bıçak genişliği4.5 "
RenkSarı
DizaynSpatula
Kolu tipiDahil Değil
MalzemeNaylon
Metal AlgılanabilirYok hayır
Uzunluk9"
TipSert
Çalışma Sıcaklığı.- 4 ila 338 Derece. F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu3924104000
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
REMCO 70112 Paletli Kazıyıcı 4-1 / 2 x 6 İnç Naylon Yeşil | AC7WWK 38Y592 70112Yeşil€34.57
REMCO 70113 Paletli Kazıyıcı 4-1 / 2 x 6 İnç Naylon Mavi | AC7WWL 38Y593 70113Mavi€34.57
REMCO 70114 Paletli Kazıyıcı 4-1 / 2 x 6 İnç Naylon Kırmızı | AC7WWM 38Y594 70114Kırmızı€34.57
REMCO 70115 Paletli Kazıyıcı Naylon Beyaz | AF4TFW 9JAV6 70115Beyaz€34.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 70116 Paletli Kazıyıcı 4-1/2 x 6 İnç Naylon Sarı
€34.57 / Adet