Remco 70136 | Kürek Kazıyıcı Flex 4-1/2 X 6 Polipropilen Sarı | 38y599 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 70136 Paletli Kazıyıcı Flex 4-1 / 2 x 6 Polipropilen Sarı | AC7WWT 38Y599

REMCO 70136 Paddle Sıyırıcı Flex 4-1/2 x 6 Polipropilen Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7WWT Model: 70136Çapraz Referans: 38Y599
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
€32.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kürek Kazıyıcı
Bıçak uzunluğu6"
Bıçak genişliği4.5 "
RenkBeyaz
DizaynSpatula
Kolu tipiDahil Değil
MalzemePolipropilen
Metal AlgılanabilirYok hayır
Uzunluk9"
TipEsnek
Çalışma Sıcaklığı.- 4 ila 158 Derece. F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu3924104000
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
REMCO 70132 Paletli Kazıyıcı Flex 4-1 / 2 x 6 Polipropilen Yeşil | AC7WWP 38Y596 70132Yeşil€32.83
REMCO 70133 Paletli Kazıyıcı Flex 4-1 / 2 x 6 Polipropilen Mavi | AC7WWQ 38Y597 70133Mavi€32.83
REMCO 70134 Paletli Kazıyıcı Flex 4-1 / 2 x 6 Polipropilen Kırmızı | AC7WWR 38Y598 70134Kırmızı€32.83
REMCO 70135 Paletli Kazıyıcı Polietilen Beyaz | AF4YVR 9RCL2 70135Beyaz€32.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 70136 Paddle Sıyırıcı Flex 4-1/2 x 6 Polipropilen Sarı
€32.83 / Adet