Remco 70395 | Tank Fırçası Beyaz Yumuşak Polipropilen 5-1/2 X 8 In | 38y614 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 70395 Depo Fırçası Beyaz Yumuşak Polipropilen 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXF 38Y614

REMCO 70395 Depo Fırçası Beyaz Yumuşak Polipropilen 5-1/2 x 8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7WXF Model: 70395Çapraz Referans: 38Y614
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
€44.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tank Fırçası
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiBeyaz
Kıl MalzemesiPolipropilen
Fırça Uzunluğu8"
Fırça Genişliği5.5 "
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiYumuşak Polipropilen
Renk TaşıBeyaz
Uzunluk8"
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu1.5 "
UPC5705020703959

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 70392 Tank Fırçası Yeşil Yumuşak Polipropilen 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXC 38Y611 70392YeşilYeşil€44.53
REMCO 70393 Depo Fırçası Mavi Yumuşak Polipropilen 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXD 38Y612 70393MaviMavi€44.53
REMCO 70394 Depo Fırçası Kırmızı Yumuşak Polipropilen 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXE 38Y613 70394KırmızıKırmızı€44.53
REMCO 70396 Tank Fırçası Sarı Yumuşak Polipropilen 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXG 38Y615 70396SarıSarı€44.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 70395 Depo Fırçası Beyaz Yumuşak Polipropilen 5-1/2 x 8 In
€44.53 / Adet