Remco 70606 | Güverte Fırçalama Başlığı Polipropilen 3 X 12 Sarı | 38y635 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 70606 Güverte Ovma Başlığı Polipropilen 3 x 12 Sarı | AC7WXT 38Y635

REMCO 70606 Güverte Fırçalama Başlığı Polipropilen 3 x 12 Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7WXT Model: 70606Çapraz Referans: 38Y635

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€71.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güverte Fırçalama Kafası
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiSarı
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu12 "
Fırça Genişliği3"
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiPolyester
Renk TaşıSarı
Uzunluk12 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiFırça GenişliğiRenk Taşı+Trim UzunluğuÜcret
REMCO 70608 Güverte Ovma Kafası Sert 3 x 12 İnç Mor | AA8JZR 18G886 70608Mor3"MorGüverte Fırçalama Kafası1.75 "€71.89
REMCO 70602 Güverte Ovma Başlığı Polipropilen 3 x 12 Yeşil | AC7WXN 38Y631 70602Yeşil3"YeşilGüverte Fırçalama Kafası1.75 "€71.89
REMCO 70603 Güverte Ovma Başlığı Polipropilen 3 x 12 Mavi | AC7WXP 38Y632 70603Mavi3"MaviGüverte Fırçalama Kafası1.75 "€71.89
REMCO 70604 Güverte Ovma Başlığı Polipropilen 3 x 12 Kırmızı | AC7WXQ 38Y633 70604Kırmızı3"KırmızıGüverte Fırçalama Kafası1.75 "€71.89
REMCO 70605 Güverte Ovma Başlığı Polipropilen 2 x 12 Sarı | AC7WXR 38Y634 70605Beyaz2"BeyazGüverte Fırçalama Kafası1.75 "€71.89
REMCO 70609 Güverte Ovma Başlığı 3 x 12 İnç Siyah | AF4FDZ 8UPK7 70609Siyah3"SiyahGüverte Fırçalama Kafası3.5 "€71.89
REMCO 70607 Güverte Ovma Başlığı Turuncu 3 x 12 | AF6DZM 9YF58 70607Portakal3"PortakalGüverte Fırçalama Kafası1 11 / 16 "€71.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 70606 Güverte Fırçalama Başlığı Polipropilen 3 x 12 Sarı
€71.89 / Adet