Remco 70624 | Güverte Fırçalama Kırmızı Sert Polipropilen 2-1/2 X 19 In | 38y643 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REMCO 70624 Deck Scrub Kırmızı Sert Polipropilen 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXZ 38Y643

REMCO 70624 Deck Scrub Kırmızı Sert Polipropilen 2-1/2 x 19 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7WXZ Model: 70624Çapraz Referans: 38Y643
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
€110.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güverte Fırçası
Aside DayanıklıEvet
Kıl RengiKırmızı
Kıl MalzemesiPolyester
Fırça Uzunluğu18.5 "
Fırça Genişliği2.5 "
Renk Kodlama SistemiEvet
FDA UyumluEvet
Dolgu TipiSert Polyester
Renk TaşıKırmızı
Uzunluk19 "
Sıcaklık DirençEvet
Trim Uzunluğu1 13 / 16 "
UPC5705020706240

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9603908050
Menşe ÜlkesiDK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKıl RengiRenk TaşıÜcret
REMCO 70622 Deck Scrub Yeşil Sert Polipropilen 2-1 / 2 x 19 inç | AC7WXX 38Y641 70622YeşilYeşil€108.69
REMCO 70623 Deck Scrub Mavi Sert Polipropilen 2-1 / 2 x 19 inç | AC7WXY 38Y642 70623MaviMavi€109.55
REMCO 70625 Deck Scrub Beyaz Sert Polipropilen 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYA 38Y644 70625BeyazBeyaz€110.15
REMCO 70626 Deck Scrub Sarı Sert Polipropilen 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYB 38Y645 70626SarıSarı€107.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REMCO 70624 Deck Scrub Kırmızı Sert Polipropilen 2-1/2 x 19 In
€110.01 / Adet