RENEWABLE LUBRICANTS 81306 Bio SynXtra Hidrostatik Sıvı, Varil 55 Galon Kapasite
Madde: AF9ZDN
Model: 81306Çapraz Referans: 30WL08
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik yağ |
baz | Doğal Ester, Biyo-Sentetik |
Baz yağ | Yarı sentetik |
Renk | Sarı |
Konteyner Boyutu | 55 gal. |
konteyner tipi | Taşımak |
Alevlenme noktası | 196 Derece C |
Dört Top Aşınma | 0.4mm |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | USDA BioPreferred Belirlenmiş |
ISO Viskozite Sınıfı | 32 |
Yağlayıcı NSF Derecelendirmesi | Oylanmamış |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 384 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -49 Derece F |
Akma noktası | -45 Derece C |
SAE Notu | Belirtilmemiş |
beden | 55 gal. |
Spesifik yer çekimi | 0.88 |
Sıcaklık. menzil | -49 Derece ila 384 Derece F |
Viskozite @ 100C | 7.3 cSt |
Viskozite @ 40C | 31 cSt |
Akışkanlık indeksi | 213 |
Gemi ağırlığı (kg) | 204.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 3819000090 |
PLATFORM | Model | baz | Konteyner Boyutu | Min. Çalışma sıcaklığı. | beden | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80827 | Doğal Ester | 275 gal. | -31 Derece F | 275 gal. | -31 Derece ila 449 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
80837 | Doğal Ester | 275 gal. | -27 Derece F | 275 gal. | -27 Derece ila 464 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
80847 | Doğal Ester | 275 gal. | -22 Derece F | 275 gal. | -22 Derece ila 478 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81007 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | 275 gal. | -40 Derece F | 275 gal. | -40 Derece ila 456 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81017 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | 275 gal. | -40 Derece F | 275 gal. | -40 Derece ila 469 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81027 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | 275 gal. | -38 Derece F | 275 gal. | -38 Derece ila 525 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81037 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | 275 gal. | -29 Derece F | 275 gal. | -29 Derece ila 536 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00