RENEWABLE LUBRICANTS 81707 Bio AW Turbine R&O Fluid, Grade 32, Tote Per Galon
Madde: AF9ZEA
Model: 81707Çapraz Referans: 30WL23
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik yağ |
baz | Doğal Ester, Biyo-Sentetik |
Baz yağ | Yarı sentetik |
Renk | Sarı |
Konteyner Boyutu | 275 gal. |
konteyner tipi | Taşımak |
Alevlenme noktası | 236 Derece C |
Dört Top Aşınma | 0.4mm |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | USDA BioPreferred Belirlenmiş |
ISO Viskozite Sınıfı | 32 |
Yağlayıcı NSF Derecelendirmesi | Oylanmamış |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 456 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Akma noktası | -40 Derece C |
SAE Notu | Belirtilmemiş |
beden | 275 gal. |
Spesifik yer çekimi | 0.88 |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 456 Derece F |
Viskozite @ 100C | 6.9 cSt |
Viskozite @ 40C | 30.9 cSt |
Akışkanlık indeksi | 184 |
Gemi ağırlığı (kg) | 997.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 116.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 3819000090 |
PLATFORM | Model | baz | Min. Çalışma sıcaklığı. | SAE Notu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81337 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -58 Derece F | Belirtilmemiş | -58 Derece ila 446 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
80817 | Doğal Ester | -40 Derece F | Belirtilmemiş | -40 Derece ila 401 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81047 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -32 Derece F | 10W-40 | -32 Derece ila 536 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81067 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -40 Derece F | Belirtilmemiş | -40 Derece ila 464 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81077 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -32 Derece F | Belirtilmemiş | -32 Derece ila 473 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81317 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -76 Derece F | Belirtilmemiş | -76 Derece ila 365 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
81327 | Doğal Ester, Biyo-Sentetik | -63 Derece F | Belirtilmemiş | -65 Derece ila 393 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00