RENEWABLE LUBRICANTS 82476 Bio SynXtra Dişli Yağı, Sınıf 680, Varil 55 Galon Kapasiteli
Madde: AF9ZEP
Model: 82476Çapraz Referans: 30WL42
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vites yağı |
baz | Doğal Ester, Biyo-Sentetik |
Baz yağ | Yarı sentetik |
Renk | Sarı |
Konteyner Boyutu | 55 gal. |
konteyner tipi | Davul |
Alevlenme noktası | 290 Derece C |
Dört Top Aşınma | 0.3mm |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | USDA BioPreferred Belirlenmiş |
ISO Viskozite Sınıfı | 680 |
Yağlayıcı NSF Derecelendirmesi | Oylanmamış |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 554 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Akma noktası | -25 Derece C |
SAE Notu | Belirtilmemiş |
beden | 55 gal. |
Spesifik yer çekimi | 0.95 |
Sıcaklık. menzil | -13 Derece ila 554 Derece F |
Viskozite @ 100C | 74.8 cSt |
Viskozite @ 40C | 637 cSt |
Akışkanlık indeksi | 192 |
Gemi ağırlığı (kg) | 204.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 2710193040 |
PLATFORM | Model | Konteyner Boyutu | konteyner tipi | Min. Çalışma sıcaklığı. | beden | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82404 | 5 gal. | kova | -49 Derece F | 5 gal. | -49 Derece ila 491 Derece F | €347.45 | ||
82406 | 55 gal. | Davul | -49 Derece F | 55 gal. | -49 Derece ila 491 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
82424 | 5 gal. | kova | -36 Derece F | 5 gal. | -36 Derece ila 527 Derece F | €429.44 | ||
82426 | 55 gal. | Davul | -36 Derece F | 55 gal. | -36 Derece ila 527 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
| |
82474 | 5 gal. | kova | -13 Derece F | 5 gal. | -13 Derece ila 554 Derece F | €607.29 | ||
82484 | 5 gal. | kova | -13 Derece F | 5 gal. | -13 Derece ila 554 Derece F | €552.68 | ||
82486 | 55 gal. | Davul | -13 Derece F | 55 gal. | -13 Derece ila 554 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00