RENEWABLE LUBRICANTS 84106 Bio Vakum Pompası Yağı, Varil 55 Galon Kapasite
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vakum Pompası Yağı |
baz | Doğal Ester, Biyo-Sentetik |
Baz yağ | Yarı sentetik |
Renk | Sarı |
Konteyner Boyutu | 55 gal. |
konteyner tipi | Davul |
Alevlenme noktası | 243 Derece C |
Dört Top Aşınma | 0.3 - 0.4mm |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | USDA BioPreferred Belirlenmiş |
ISO Viskozite Sınıfı | 45 |
Yağlayıcı NSF Derecelendirmesi | Oylanmamış |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 469 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Akma noktası | -36 Derece C |
SAE Notu | 10W-30 |
beden | 55 gal. |
Spesifik yer çekimi | 0.89 |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 469 Derece F |
Viskozite @ 100C | 9.7 cSt |
Viskozite @ 40C | 43.8 cSt |
Akışkanlık indeksi | 216 |
Gemi ağırlığı (kg) | 204.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 2710193080 |
PLATFORM | Model | Konteyner Boyutu | konteyner tipi | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
84104 | 5 gal. | kova | 5 gal. | €318.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00