REOTEMP A72PF 0-200F Bimetal Termometre 3 İnç Kadran 0 - 200f
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kompost Kadranlı Termometre |
doğruluk | +/- 1% |
Kutu Malzemesi | 300 Serisi Paslanmaz Çelik |
Bağlantı Yeri | Geri |
Bağlantı boyutu | 1 / 2 "NPT |
Boyutu Dial | 3" |
Hassas element | bimetal |
Kök Dia. | 5 / 16 " |
Kök uzunluğu | 72 " |
Kök Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece a 200 Derece |
Pencere malzemesi | Plastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 9025198080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kutu Malzemesi | Bağlantı boyutu | Boyutu Dial | Kök Dia. | Kök uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FG20P | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | Düz Burç | 2" | 1 / 4 " | 20 " | €34.45 | |
A36P 0-200F | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | 1 / 2 "NPT | 3" | 1 / 4 " | 36 " | €128.90 | |
A48PF 0-200F | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | 1 / 2 "NPT | 3" | 5 / 16 " | 48 " | €171.61 | |
A36PF 0-200F | Paslanmaz çelik | 1 / 2 "NPT | 3" | 5 / 16 " | 36 " | €140.10 | |
A60PF 0-200F | 300 Serisi Paslanmaz Çelik | 1 / 2 "NPT | 3" | 5 / 16 " | 60 " | €278.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00